セキュアロック電源ケーブル(6本パック)0.5m 青 C14/C13

セキュアロック電源ケーブル(6本パック)0.5m 青 C14/C13 - ラリタン

IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。

仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57248820SLC14C13J-0.5MK2-6PK
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする