セキュアロック電源ケーブル(6本パック)0.5m 青 C20/C19

セキュアロック電源ケーブル(6本パック)0.5m 青 C20/C19 ラリタン

IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。

仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57249118 SLC20C19J-0.5MK2-6PK
オープン
149,800
164,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする