セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1.5m 赤 C20/C19
IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合
色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。