Asmix(アスカ)
4本ローラーラミネーターA3
ウォームアップ40秒で素早く使える。加工物に合わせた設定はボタンを押すと色が変わってわかりやすい。
用途
スイッチ一つで設定変更!簡単操作の4本ラミネーター
付属品
取扱説明書、保証書、リアトレー
質量(kg)
3.3
外形寸法(mm)
W512×D145×H95(リアトレー使用時)
消費電力(W)
1300
機能
操作:設定変更スイッチ、逆転スイッチ
使用電源(V)
AC100
ウォームアップ時間
約40秒
最大ラミネート厚さ(mm)
(フィルム厚さ含む)0.6
ラミネート速度(mm/秒)
4~8
最大ラミネート幅(mm)
330
対応フィルム厚さ(μm)
75~150
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57254569
L411A3
¥
24,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください