Asmix(アスカ)
充電式全自動鉛筆削り
鉛筆を差し込むだけの全自動タイプ。
USB(Type-C)充電で使えるので場所を選ばず移動も楽々。
3段階の芯先調整も可能です。
用途
削り上がると自動で戻るので使い方も簡単
仕様
切削可能鉛筆:外形8mmまでの木製鉛筆
付属品
取扱説明書、保証書、専用USBケーブル(USB-A→Type-C)1m
質量(g)
500
外形寸法(mm)
W70×D125×H135
機能
オートスタート・リバース・ストップ機能、オーバーヒート防止機構、ムダ削り防止機構、お知らせランプ、芯先調整機構
連続使用時間(分)
約30
使用電源
リチウムイオン充電池
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57254578
DPS48W
ホワイト
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
57254587
DPS48V
ラベンダー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった