曜日別特売

ランタンライト 防災 キャンプ アウトドア ド ハンディライト 照明 災害

ランタンライト 防災 キャンプ アウトドア ド ハンディライト 照明 災害 - ELPAランタンライト 防災 キャンプ アウトドア ド ハンディライト 照明 災害 - ELPAランタンライト 防災 キャンプ アウトドア ド ハンディライト 照明 災害 - ELPAランタンライト 防災 キャンプ アウトドア ド ハンディライト 照明 災害 - ELPA

使用電池:単四形アルカリ乾電池x3本(別売)
連続点灯時間:HI 約7時間/LOW 約30時間
ランタン使用時 白色 約10時間/暖色 約15時間
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります
光源:白色LED 暖色LED
明るさ:点灯時 HI 約200lm LOW 約50lm
ランタン点灯時 白色 約150lm 暖色 約120lm
※アルカリ乾電池初期時
外径寸法(約):直径55x全長185(mm)(最大値)
質量:約120g(電池、ストラップ除く)
付属品:ストラップ
本体カラー:MOSS GREEN

用途
持ってハンディ、置いて吊るしてランタンに
ちょっとした外出に
キャンプに
就寝前のベッドサイドに
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57253318DOP-270(MG)
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする