有線LANポートがない薄型パソコンやゲーム機に便利!機器に接続するだけで簡単に有線LANが使える、ドライバーインストールが不要なUSB-A 1Gbps有線LANアダプターです。
用途有線LANポートがない薄型パソコンやNintendo Switch(TM)などのゲーム機に便利な、挿すだけですぐに使えるUSB-A 1Gbps有線LANアダプターです。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、快速で安定したインターネット環境を実現。ドライバーのインストールが不要なので、LANアダプターを機器に接続するだけで有線LAN通信が可能になります。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
ケーブルの長さは、持ち運びに便利な約10cmです。
環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●LANポート(ダウンストリーム):RJ-45ポート×1<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>●コネクター仕様(アップストリーム):USB-Aプラグ×1<USB>●対応ソフト:MACアドレスチェンジャー適合機種【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)材質プラスチック(ブラック)質量(g)約26外形寸法(mm)幅約60×奥行約27×高さ約16 ※ケーブル含まず対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15動作環境温度:0~45℃、湿度:85%以下 ※結露なきこと保証期間1年間USBケーブル長(cm)約10 ※コネクター含まず伝送速度(Mbps)有線(理論値):1000/100/10RoHS指令(10物質対応)対応各種認証VCCI Class B定格入力5V/900mA対応プロトコルIPv4/IPv6内容量1個