マーベル
電工キャッチャー
細い!軽い!直進性抜群!
軽量・コンパクト!
細く、握りやすい
カーボン製でたわみにくい
尻栓(アルミ製)が6角形状で、転がりにくい
引掛けやすいステンレス製 先端金具
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
組本数
最大径(Φmm)
伸長時寸法(m)
収納時寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57254517
DCA-400
270
12本
【さお】25
4
44
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
57254526
DCA-500
360
15本
【さお】29
5
44
¥
17,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
57254535
DCA-700
590
19本
【さお】36
7
49
¥
41,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
57254551
DCA-800
680
21本
【さお】39
8
50
¥
48,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
57254560
DCA-1000
910
23本
【さお】43
10
56
¥
57,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください