曜日別特売

園芸用安全混合容器

園芸用安全混合容器 - BOLL

メスシリンダー付きキャップで少量でも正確な計測が可能(10mlまで計測可能:1ml単位)
手を汚すことなく、少量でも農薬・肥料などの細かな計量作業を行うことができます。
キャップ付きノズルだから便利で安全
内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがありません。
中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。
現場でのゴミ、虫等の混入が防げます。

用途
【混合方法】
ガソリンとオイルの場合
ガソリン、オイルを必要な混合比率の目盛に合わせて入れてください。
農薬・肥料などに、希釈混合の場合
ガソリン側に必要量の水を入れ、キャップに付いたメスシリンダーで原液を計量し注入してください。いずれの場合もそれぞれのキャップを完全にしめ容器を反転するか振るなどしてください。
20~5000倍の希釈・混合が正確に安全かつ簡単に行えます。
材質ポリエチレン質量(g)337容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×110×220内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57254271AGX-2GV
オープン
798
878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする