園芸用安全混合容器

園芸用安全混合容器 BOLL

メスシリンダー付きキャップで少量でも正確な計測が可能(10mlまで計測可能:1ml単位)
手を汚すことなく、少量でも農薬・肥料などの細かな計量作業を行うことができます。
キャップ付きノズルだから便利で安全
内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがありません。
中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。
現場でのゴミ、虫等の混入が防げます。

用途
【混合方法】
ガソリンとオイルの場合
ガソリン、オイルを必要な混合比率の目盛に合わせて入れてください。
農薬・肥料などに、希釈混合の場合
ガソリン側に必要量の水を入れ、キャップに付いたメスシリンダーで原液を計量し注入してください。いずれの場合もそれぞれのキャップを完全にしめ容器を反転するか振るなどしてください。
20~5001倍の希釈・混合が正確に安全かつ簡単に行えます。
材質ポリエチレン 質量(g)617 容量(L)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×145×270 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57254280 AGX-5GV
オープン
1,098
1,208 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする