服部
サンキューポケットティッシュ6W
「いつもありがとうございます」のメッセージ付きのポケットティッシュ6W。裏に透明ポケット付きでお名刺や台紙などを手差しすることが出来ます。
用途
DMの発送、ご挨拶訪問、店舗集客、街頭配布、説明会、展示会など多様なシーンでお使い頂けます。
「いつもありがとうございます」のメッセージ付きで、贈る側の気持ちを自然にお届けすることが出来るポケットティッシュです。
材質
パルプ100%
寸法(mm)
200×205
枚数
2枚重ね6組(12枚)
内容
500個入×2合わせ
ポケット寸法(mm)
【透明ポケット(裏側)】105×65
用紙寸法(mm)
【原紙】210×225
内容量
1箱(1000個)
注意
※<ご使用上の注意>
※・本製品は水に溶けません。流しや水洗トイレに流さないでください。
※・引火をさけるため、火のそばには置かないでください。
※・乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※・直射日光・高温多湿の場所は避けて保管していください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57254255
thankyouPT6W1000pcs
¥
15,000
¥
11,990
¥
13,189
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません