曜日別特売

システムキッチン用 ライスボックス 6 ブラック

システムキッチン用 ライスボックス 6 ブラック - 伸晃システムキッチン用 ライスボックス 6 ブラック - 伸晃システムキッチン用 ライスボックス 6 ブラック - 伸晃システムキッチン用 ライスボックス 6 ブラック - 伸晃システムキッチン用 ライスボックス 6 ブラック - 伸晃

フタは大きく全面が開き、米の残量が見やすい透明なフタになっています。

用途引き出し型システムキッチンにも収まるサイズの「ライスボックス」。冷蔵庫の野菜室にも収まるサイズの「ライスボックス」。材質本体:計量カップ、ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム寸法(mm)W200×D303×H193ブラック質量(g)620 (計量カップ30含む)内容量1個
注意
※概ねの引き出し型システムキッチンに合わせておりますが、製品や、年式、設置状況によってはご使用いただけない場合があります。ご購入前に寸法をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57251638BRB-6BKN
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする