オーエ
組合せ風呂ふた W-14 3枚組
シンプルだけど高級感のある、組み合わせ風呂ふた
用途
お掃除かんたん。洗いやすいシンプル形状で汚れにくい抗菌・防カビ加工。省スペース収納らくらく。
材質
本体:アルミ樹脂複合版 中芯PE、ふち:ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
1190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
780×1380×10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57251830
79143
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください