曜日別特売

ピカピカ槽快 洗濯槽ブラシ

ピカピカ槽快 洗濯槽ブラシ - 小久保工業所ピカピカ槽快 洗濯槽ブラシ - 小久保工業所ピカピカ槽快 洗濯槽ブラシ - 小久保工業所ピカピカ槽快 洗濯槽ブラシ - 小久保工業所

洗濯槽内のカビや汚れを落とすブラシ。大きいブラシと小さいブラシのツインタイプ。
大きいブラシは洗濯槽の底や側面などあらゆる面にフィットして汚れを落とします。小さいブラシはミゾやくぼみなどの細かい部分汚れに。
握りやすくて疲れにくい、新形状グリップ。握ったときの安定感にすぐれ、少しの力でラクにお掃除できます。
保管に便利なホール付

材質【本体】ポリプロピレン【ブラシ】ポリプロピレン質量(g)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×270×40繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※傷がつきやすい素材へのご使用はおやめください。
※火のそばに近づけないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
572517081789
オープン
489
538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする