マルカ
ポリ湯たんぽ 600ml 袋付 オレンジ
大正12年創業の元祖湯たんぽ屋が作ったプラスチック製湯たんぽです
用途
小型ケトル1回分のお湯でOK!
取っ手付きで持ち運びやすく、軽くて丈夫なのでデスクワークや勉強時、アウトドアにも大活躍です。
材質
ポリエチレン
色
オレンジ
質量(g)
210
容量(L)
約0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×155×60
内容量
1個(600mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57251796
NP-OR
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください