マルカ
湯たんぽA 2.5L 袋なし
体の冷えから守ってくれる昔ながらのエコな暖房器具。電磁調理器やガス火が使える。
用途
替えパッキン付
お湯を注ぐときに安定するフラット底。すっきり水切りができる口金構造。口金は蒸気を逃がす空気調整弁付。内部に強力な支柱が入っていて丈夫。
材質
亜鉛鉄板
色
シルバー
質量(g)
650
容量(L)
約2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×215×75
内容量
1個(2.5L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57251726
A-25
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください