マルカ
NEWポリ湯たんぽ 1.8L 袋付 イエロー
冬の冷たい布団を温めてくれる、昔ながらのエコな暖房アイテム
用途
ポリ製で軽いので持ち運びもラクラク。
電源のない屋外レジャーでも、やかんなどで沸かしたお湯を注ぐだけでぽかぽか
本体のサイズに合った専用袋付き。
袋があることでやけどを防ぎ、湯たんぽの温かさを保ってくれます。
材質
ポリエチレン
色
イエロー
質量(g)
390
容量(L)
約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×215×85
内容量
1個(1.8L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57251778
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください