マルカ
湯たんぽA 3.5L 和柄袋付 エンジ
一晩使って朝になっても熱く感じるほど温かさが長持ち
用途
付属品: スペアパッキン、袋付
IHやコンロ・ストーブなどで直火加熱が出来ることが金属製湯たんぽの特徴です。
スタンダードなトタン製
キャンプやアウトドアで使用できます。
材質
亜鉛鉄板
色
シルバー
質量(g)
800
容量(L)
約3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×240×85
内容量
1個(3.5L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57251751
AFE-35
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください