マルカ
トタン湯たんぽA 2.5L 袋付
古い伝統と新しい技術、マルカの湯たんぽ! 日本では元禄時代にはすでにあった伝統のある暖房器具
用途
空気調整弁付キャップ。安定の良いフラット底。直火、IH調理器による加熱使用が可能
湯たんぽに水を注いでそのまま温めることができます。
材質
亜鉛鉄板
色
シルバー
質量(g)
650
容量(L)
約2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×215×75
内容量
1個(2.5L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57251735
AF-25
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください