マルカ
NEWじょうごの要らない湯たんぽ 3.4L 袋付
大容量でぬくもり長持ち、極寒地区におすすめの大きめ湯たんぽ。
用途
沸かしたお湯を入れなくてもそのまま直火で温められる金属製湯たんぽ。
ガス火(直火)、IHに対応しています。
前日の冷めた湯たんぽを再加熱して使うこともでき、お湯の入れ替えが不要。
冷めて固くなったキャップは、中央ピンを引くとエアーが抜けて開けやすくなります。
材質
ポリエチレン
色
シルバー
質量(g)
900
容量(L)
約3.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×240×95
内容量
1個(3.4L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57251769
NJF-34
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください