曜日別特売

女性用コート(半袖)

女性用コート(半袖) - セブンユニフォーム

後ろアクションプリーツ、左右腰ポケット
抗菌防臭性ありの調理用コート

材質ブロード(ポリエステル65%・綿35%)内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57252408AA337-8 7号7号996642
4,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
57252417AA337-8 9号9号1036843
4,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
57252426AA337-8 11号11号1076844
4,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
57252435AA337-8 13号13号1127245
4,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
57252451AA337-8 15号15号1177246
4,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
57252460AA337-8 17号17号1227246
4,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
57252469AA337-8 19号19号1277247
4,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする