セブンユニフォーム
男性用コート(半袖)
左右腰ポケット、左胸内ポケット
抗菌防臭性ありの調理用コート
材質
ブロード(ポリエステル65%・綿35%)
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57252277
AA312-8 S
S
103
74
46
¥
4,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57252286
AA312-8 M
M
108
76
47
¥
4,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57252295
AA312-8 L
L
113
76
48
¥
4,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57252311
AA312-8 LL
LL
118
80
49
¥
4,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57252320
AA312-8 3L
3L
123
80
50
¥
4,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57252329
AA312-8 4L
4L
128
80
50
¥
4,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください