セブンユニフォーム
女性用コート(長袖)
袖口ゴム仕様、後ろアクションプリーツ、左右腰ポケット
抗菌防臭性ありの調理用コート
材質
ブロード(ポリエステル65%・綿35%)
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57252338
AA335-4 7号
7号
99
66
74
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57252347
AA335-4 9号
9号
103
68
76
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57252356
AA335-4 11号
11号
107
68
77
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57252365
AA335-4 13号
13号
112
72
78
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57252381
AA335-4 15号
15号
117
72
78
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57252390
AA335-4 17号
17号
122
72
78
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57252399
AA335-4 19号
19号
127
72
78
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください