セブンユニフォーム
男性用コート(長袖)
袖口ゴム仕様、左右腰ポケット、左胸内ポケット
抗菌防臭性ありの調理用コート
材質
ブロード(ポリエステル65%・綿35%)
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57252216
AA310-4 S
S
103
74
78
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57252225
AA310-4 M
M
108
76
80
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57252241
AA310-4 L
L
113
76
82
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57252250
AA310-4 LL
LL
118
80
83
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57252259
AA310-4 3L
3L
123
80
84
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57252268
AA310-4 4L
4L
128
80
84
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください