フリーピンチャー59 スカイブルー

フリーピンチャー59 スカイブルー - サワフジフリーピンチャー59 スカイブルー - サワフジフリーピンチャー59 スカイブルー - サワフジフリーピンチャー59 スカイブルー - サワフジフリーピンチャー59 スカイブルー - サワフジフリーピンチャー59 スカイブルー - サワフジフリーピンチャー59 スカイブルー - サワフジ

伸縮式の洗濯ハンガー。干す場所、干すものに対応。本体に直接フックが付いており、低竿にも。59ピンチ付でまとめ干し。外側にバスタオルやシーツを掛けると、隠し干しに使えます。

材質本体・グリップ・ピンチ:ポリプロピレン、吊りひも:ポリエチレン、バネ:スチール寸法(mm)W310~2270×D220×H393~70スカイブルー質量(g)1192内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57251595FP-59C SKYB
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする