サワフジ
ジーンズ&小物干し3本組 W
ズボンやスカートが早く乾く。ウエスト部分を広げて干すので、風通しが良い。便利な3ウェイフック(竿キャチ・竿乗せ・洗濯ロープ)。ピンチ10個付で小物干しとしても使えます。3本組。
材質
本体・グリップ・ピンチ:ポリプロピレン、吊りひも:ポリエチレン、バネ:スチール
寸法(mm)
W390×D245×H130
色
ホワイト
質量(g)
125
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57251821
JK-10C-3P W
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください