サワフジ
フリーピンチャー59 SW
伸縮式の洗濯ハンガー。干す場所、干すものに対応。本体に直接フックが付いており、低竿にも。59ピンチ付でまとめ干し。
外側にバスタオルやシーツを掛けると、隠し干しに使えます。
材質
本体・グリップ・ピンチ:ポリプロピレン、吊りひも:ポリエチレン、バネ:スチール
寸法(mm)
W310~2270×D220×H393~70
色
スノーホワイト
質量(g)
1192
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57251620
FP-59C SW
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください