ホシ服装
長袖ポロシャツ
色
OD
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57254359
225
S
93
40
57
65
¥
3,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57254368
225
M
103
44
58
67
¥
3,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57254377
225
L
109
46
59
69
¥
3,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57254386
225
LL
115
48
60
71
¥
3,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57254395
225
3L
121
50
61
73
¥
3,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57254411
225
4L
127
52
62
75
¥
3,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57254420
225
5L
133
54
62
75
¥
3,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください