緊急避難セット

緊急避難セット - 角利(角利産業)

【セット内容】
非常持出袋(日本訪炎協会認定品)
缶入カンパン(100g)×2個
保存飲料水(500mL)
ロープ5m
ホイッスル
セフティーローソク(マッチ付)
折りたたみポリタンク10L
携帯ラジオ(FM/AM)
単四電池4本
懐中電灯(単一電池2本付)
防寒・保温シート
ポンチョ
軍手
ブルーシート1.8×1.8m
救急セット(紙テープ10mm×10m、ガーゼマスク、伸縮包帯、カットガーゼ、綿棒12本、ポケットティッシュ×2個、ピンセット、折りたたみ鋏)
防災メモ

質量(kg)2.6寸法(幅W×高さH)(mm)370×430(非常持出袋)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57252670KD-21N
16,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする