曜日別特売

マゼラⅡ 2人掛 張地名:シルキーラスタルⅡ抗ウイルス

マゼラⅡ 2人掛 張地名:シルキーラスタルⅡ抗ウイルス - ADAL(アダル)
仕様張地名:シルキーラスタルⅡ抗ウイルス材質張地:PVC寸法(mm)W/1200、D/450、H/450、SH/420張地張地ランク:C機能張地:難燃性(JABIA車両難燃)、耐アルコール、耐次亜塩素酸Na、抗菌、抗ウイルス内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57251489Q9083-60WW-C-ZK051268-5832-39張地:ZK0512
88,000
87,998
96,798(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57251498Q9083-60WW-C-ZK051368-5832-40張地:ZK0513
88,000
87,998
96,798(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57251507Q9083-60WW-C-ZK051568-5832-42張地:ZK0515
88,000
87,998
96,798(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57251516Q9083-60WW-C-ZK051968-5832-46張地:ZK0519
88,000
87,998
96,798(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57251525Q9083-60WW-C-ZK051768-5832-44張地:ZK0517
88,000
87,998
96,798(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57251541Q9083-60WW-C-ZK051868-5832-45張地:ZK0518
88,000
87,998
96,798(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57251550Q9083-60WW-C-ZK051668-5832-43張地:ZK0516
88,000
87,998
96,798(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57251559Q9083-60WW-C-ZK051168-5832-38張地:ZK0511
88,000
87,998
96,798(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57251568Q9083-60WW-C-ZK051468-5832-41張地:ZK0514
88,000
87,998
96,798(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57251577Q9083-60WW-C-ZK052068-5832-47張地:ZK0520
88,000
87,998
96,798(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする