曜日別特売

ペール カバー マルチカバー グレー 190×190cm

ペール カバー マルチカバー グレー 190×190cm - イケヒコ・コーポレーションペール カバー マルチカバー グレー 190×190cm - イケヒコ・コーポレーションペール カバー マルチカバー グレー 190×190cm - イケヒコ・コーポレーションペール カバー マルチカバー グレー 190×190cm - イケヒコ・コーポレーションペール カバー マルチカバー グレー 190×190cm - イケヒコ・コーポレーションペール カバー マルチカバー グレー 190×190cm - イケヒコ・コーポレーションペール カバー マルチカバー グレー 190×190cm - イケヒコ・コーポレーションペール カバー マルチカバー グレー 190×190cm - イケヒコ・コーポレーション
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

心がほっと和らぐようなナチュラルな色合いと、モコモコとした凹凸のあるクラウド柄のキルティング生地のマルチカバーです。
生地には、天然素材の綿を100%使用し、肌に優しいマルチカバーです。
水洗い加工を施しているため、ふんわりやわらかい生地になり、吸湿性も抜群です。
両面使えるリバーシブルタイプです。
汚れても洗濯機で丸洗いができるため衛生的です。
洗濯しても縮みにくいのも特徴です。
ベッドスプレッドやこたつカバー、ソファカバー、ホットカーペットカバーなど、一年中活躍します。

厚さ(mm)約5寸法(cm)190×190アズワン品番60-0540-41素材表地=綿100% 中材=ポリエステル80%レーヨン15%ナイロン5% 裏地=綿100%内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
572511661291970135903
8,280
8,198
値下げ
9,018(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする