アイリスオーヤマ
全自動洗濯機 7.0kg OSH
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、7.0kgの洗濯機です。
付属品
給水ホース(約0.8m)、排水ホース(約0.8m)、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ
定格電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz)
運転音
洗濯/約37dB、脱水/約49dB
質量(kg)
3.4
色
ホワイト
コード長さ(m)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
522×579×990
定格消費電力(W)(50/60Hz)
410/470
防水性
IPX4
標準使用水量(L)
99
所要時間
37分
洗濯/脱水容量(kg)
7
水量(L)
53
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57259907
ITW-70B01-W
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません