軽量プラスチックラックスリム 棚板720×400mm

軽量プラスチックラックスリム 棚板720×400mm - アイリスオーヤマ軽量プラスチックラックスリム 棚板720×400mm - アイリスオーヤマ軽量プラスチックラックスリム 棚板720×400mm - アイリスオーヤマ軽量プラスチックラックスリム 棚板720×400mm - アイリスオーヤマ軽量プラスチックラックスリム 棚板720×400mm - アイリスオーヤマ軽量プラスチックラックスリム 棚板720×400mm - アイリスオーヤマ軽量プラスチックラックスリム 棚板720×400mm - アイリスオーヤマ軽量プラスチックラックスリム 棚板720×400mm - アイリスオーヤマ

【棚板耐荷重30kg】【3、4、5段】【簡単組立】
工具不要で簡単組み立てできる。倉庫やベランダなどの屋外収納に最適なコンパクトなプラスチック製ラックです。
プラスチック製なので雨や湿気で錆びる心配も無く、屋外で安心してお使いいただけます。
プラスチックのため軽量で、設置も楽々出来ます。
側面にはフックや小物を引っ掛けられる穴があるため、収納力は抜群です。
ラインナップは3段・4段・5段の3タイプ展開で、用途に合わせてお選びいただけます。
下の方に重量物を置くことでより安定してお使いいただけます。

用途屋外・屋内の収納にブラック奥行(mm)400間口(mm)720耐荷重(kg/段)30キャスターなし材質(棚板)プラスチック材質(ポール)プラスチック棚板有効内寸法(mm)580×400棚板内寸・間口(mm)580棚板内寸・奥行(mm)400内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様組立品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
棚段数
最大耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57259846PLR-72036963390
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
57259855PLR-7204714134120
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
57259871PLR-7205918635135
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする