アイリスオーヤマ
IHジャー炊飯器 5.5合
お米の個性に合わせて、おいしく炊き分けるコンパクト設計のIHジャー炊飯器です。
付属品
3Wayしゃもじ、計量カップ(白米用・無洗米用)
厚さ(mm)
【釜】1.7
コード長さ(m)
1.1
方式
IH
定格消費電力(W)
1030
本体質量(kg)
3.3
使用時間(分)
【炊飯】(早炊き)35 / (通常)65
モード
白米、無洗米、早炊き、エコ、冷凍、米銘柄、炊込み、おかゆ、麦飯、玄米、押し麦、もち麦、おこわ、雑穀米
使用時間(時間)
【鮮度長持ち保温】24
年間消費電力量(kW)
92.0h/年
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57259916
RC-ILA50-W
ホワイト
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57259925
RC-ILA50-B
ブラック
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください