KOOL BEAM
KOOL BEAM ライトポーチ・サイドスリット
ナイロン製ライトケース。
ベルトループ有りのため、ベルトを通して、落下防止にも役立ちます。
材質
ナイロン
寸法(mm)
ベルト通し:59×14、収納可能ライト:最大Φ26
サイズ(mm)
幅:36、長さ:100~120(調整可能)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57258961
4961366154058
¥
227
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください