YAMAZEN(山善)
防災セット(子供用10点セット) 防災士監修
災害時に必要なものを取りまとめた 避難リュックセットこども用。万一の災害の備えに必要な物10点。
用途
避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。
セット内容
リュックサック、防災頭巾、2WAY懐中電灯、ポンチョ、アルミブランケット、ホイッスル、携帯トイレ×3個、ポケットティッシュ×2個、歯ブラシ×3本、予備袋
質量(kg)
0.75
色
レッド
人数
1人用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×10×38
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57259189
YCB-10R
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください