OPP袋 ピュアパック 04 T(厚手・テープ付き)

OPP袋 ピュアパック 04 T(厚手・テープ付き) - SWANOPP袋 ピュアパック 04 T(厚手・テープ付き) - SWANOPP袋 ピュアパック 04 T(厚手・テープ付き) - SWANOPP袋 ピュアパック 04 T(厚手・テープ付き) - SWANOPP袋 ピュアパック 04 T(厚手・テープ付き) - SWANOPP袋 ピュアパック 04 T(厚手・テープ付き) - SWANOPP袋 ピュアパック 04 T(厚手・テープ付き) - SWANOPP袋 ピュアパック 04 T(厚手・テープ付き) - SWAN

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。厚み0.04mmの厚口タイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質OPP厚さ(mm)0.04適合規格食品衛生法規格基準テープありRoHS指令(10物質対応)対応
全11種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
規格
質量(g/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0991014804 T6.1-8.81パック(100枚)61トレーディングカードミニ8804T 6.1-8.80.5
オープン
189
208(税込)
3日以内出荷
返品不可
0991016604 T6.5-91パック(100枚)65トレーディングカードレギュラー9004T 6.5-90.5
オープン
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
7431794304 T12-23.51パック(100枚)120長3封筒・A4横三つ折り23504T 12-23.5(長3サイズ)2.2
オープン
399
439(税込)
当日出荷
7431795904 T16-22.51パック(100枚)160A522504T 16-22.5(A5用)2.9
オープン
489
538(税込)
当日出荷
7431796804 T19.5-271パック(100枚)195B527004T 19.5-27(B5用)4.1
オープン
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
7431797704 T22.5-311パック(100枚)225A431004T 22.5-31(A4用)5.4
オープン
779
857(税込)
当日出荷
7431798604 T27-381パック(100枚)270B438004T 27-38(B4用)7.9
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
7431799504 T31-43.51パック(100枚)310A343504T 31-43.5(A3用)10.3
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
4162897604 T12-23.51パック(100枚×10セット)120長3封筒・A4横三つ折り23504T 12-23.5(長3サイズ)2.2
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
7431793404 T11-171パック(100枚)110A6・ポストカード17004T 11-17(A6用)1.5
オープン
取扱い終了
4162898504 T11-171パック(100枚×10セット)110A6・ポストカード17004T 11-17(A6用)1.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする