大画面ディスプレイと壁掛け金具のセット品!(ディスプレイ:DO-DU434S-B 壁掛け金具:KBK-66S)
4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。
壁にかけることにより省スペース化を図ることが可能です。
左右合わせて120°、上下合わせて30°角度調節が出来るので設置場所によって見やすく調整。
薄さ最小7cmで壁にピタリと設置できます。最大51.5cmまで引き出すことも出来ます。
壁掛することで倒れる心配が無く、耐震性が高く安心。
※商品の設置対応は出来かねますのでご注意ください※
※取り付け可能な壁について
→木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁
(木柱のない石膏ボード壁面には取り付けないでください。垂直で平らな壁面であることを確認してください。)
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
液晶モニタ 14インチ 静電容量方式10点マルチタッチ/USB-C×2ポート/Micro HDMI/ダイヤル式コントローラー/5年保証 PA148CTVZASUS(エイスース)税込¥54,978¥49,980
液晶モニタ 23.8インチ USB-C 電力供給96W/DisplayPort/HDMI/スピーカー内蔵/フルHD/IPSパネル/USBハブ/RJ45/画面回転/高さ調整/5年保証 BE249CGNZASUS(エイスース)税込¥30,778¥27,980
液晶モニタ 27インチ 4K/3840×2160/IPSパネル/USB-C/電力供給65W/DisplayPort/HDMI/USBハブ/スピーカー内蔵/画面回転/高さ調整/5年保証 VA27UCPSZASUS(エイスース)税込¥43,978¥39,980
液晶モニタ 27インチ QHD/2560×1440/IPSパネル/USB-C/電力供給96W/DisplayPort/HDMI/USBハブ/RJ45/スピーカー内蔵/画面回転/高さ調整/5年保証 BE27ACGNZASUS(エイスース)税込¥42,878¥38,980

