大型液晶ディスプレイ 50型+壁掛け金具セット

大型液晶ディスプレイ 50型+壁掛け金具セット - アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ 50型+壁掛け金具セット - アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ 50型+壁掛け金具セット - アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ 50型+壁掛け金具セット - アイリスオーヤマ

大画面ディスプレイと壁掛け金具のセット品!(ディスプレイ:DO-DU504S-B 壁掛け金具:KBK-66S)
4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。
壁にかけることにより省スペース化を図ることが可能です。
左右合わせて120°、上下合わせて30°角度調節が出来るので設置場所によって見やすく調整。
薄さ最小7cmで壁にピタリと設置できます。最大51.5cmまで引き出すことも出来ます。
壁掛することで倒れる心配が無く、耐震性が高く安心。
※商品の設置対応は出来かねますのでご注意ください※
※取り付け可能な壁について
→木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁
(木柱のない石膏ボード壁面には取り付けないでください。垂直で平らな壁面であることを確認してください。)

仕様●壁掛け金具(取り付け可能な壁):木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁●壁掛け金具(調整可能な角度)(°):画面回転範囲:120、傾斜範囲(上下):+10~-20、傾斜範囲(左右):-3~+3付属品ディスプレイ:スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード、リモコン、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、取扱説明書/表面処理ハーフグレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイ:1113×268×708、ディスプレイ壁掛け金具:660×70~515×430コントラスト比1200:1解像度ディスプレイ:3840×2160色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子ディスプレイ:HDMI×3、AV IN×1、SPDIF×1、USB 2.0 (for F/W update only)×1モニターサイズ50パネル駆動方式VA内容量1セット
注意
※商品のみのお届けです。設置は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上軒先渡しとなります。
※軒下渡しのため階をまたぐ納品、その他特殊納品は対応できかねます。
※チャーター便はドライバー1名体制で伺います。
※納品先住所は間違いないようご確認の上、ご注文お願い致します。
※不明点がございましたら(株)MonotaROへ一度お問合せください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57265857DO-DU504S-B+KBK-66S
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,500/税込¥6,050
北海道地方1¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする