リニアヒゲトリマー シルバー調

リニアヒゲトリマー シルバー調 - Panasonic(パナソニック)

刈り終わりまでパワーダウンせず、男のヒゲを思いのまま整えられます。
充電切れ直前までパワーをキープする、ハイパワーの「リニアモーター駆動」 充電切れまで速度が落ちない、ハイパワーのリニアモーターを搭載しました。
毎分約9,800ストロークで内刃をダイレクトに往復駆動します。
最後まで効率よく、スムーズにカットします。
寝たヒゲ・くせヒゲもカットする「ナロー刃」
刃先の幅が広く、これまで難しかった寝たヒゲやくせヒゲも導入します。
こだわりのスタイリングに仕上げやすいナロー刃先端を広くすることで毛を起こしやすくし、毛の導入を増やします。
細部までヒゲをデザイン&0.5mm単位で調整できる「アタッチメント」
ディテールアタッチメントと刈り高さアタッチメントの2種付属しています。
用途に合わせて使い分けができます。
ディテールアタッチメント
刃の先端のみでカットできるので、狭いところもお手入れしやすいです。
刈り高さアタッチメント
ダイヤル操作により、0.5mm刻みで1mm~10mmまでの長さ調整ができます。(直刃のカットは約0.5mm)
ウォータースルー洗浄
刃をはずさずに手間なく、ヒゲクズを洗い流せます。
スイッチロック機能
かんたんな設定でロック可能。持ち運び時に誤ってスイッチが入ることがなく便利です。
1時間充電
約1時間で充電が可能です。
充電スタンド付属で置くだけで簡単に充電できます。

その他刈り高さアタッチメント(1~10mm)、ディテールアタッチメント付属品刈り高さアタッチメント(1~10mm),ディテールアタッチメント,充電スタンド,ポーチ,専用オイル,掃除用ブラシ質量(g)180(アタッチメント含まず)消費電力(W)【交流式使用時】9【充電時】10電源AC100~240V(自動電圧切替付)対応水洗い連続使用時間60分間寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)17.9×4.8×4.5アズワン品番69-6002-75電源仕様1時間充電・交流式内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57260257ER-SB60-S
19,700
19,698
21,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする