SLICK RIDE#80

SLICK RIDE#80 - 丸五SLICK RIDE#80 - 丸五SLICK RIDE#80 - 丸五SLICK RIDE#80 - 丸五SLICK RIDE#80 - 丸五SLICK RIDE#80 - 丸五SLICK RIDE#80 - 丸五SLICK RIDE#80 - 丸五

トゥスプリングとヒールスプリングが歩行をサポートし、つまずき防止と衝撃緩和を実現。つま先はゆったり設計で快適な履き心地。外出やオフィス履き、スポーツ後のリカバリーにも最適です。

用途屋内、屋外材質(アッパー)EVA材質(ソール)EVA標準質量(g/片足)200±(M)機能軽量、クッション性足幅3E相当内容量1足
注意
※ご使用のモニター環境により、実際の色味と異なる場合がございます。予めご了承の上、お買い求めください。商品仕様は予告なく変更する場合がございます。
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57262820#80オフホワイトS(22.5~24.0cm)
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
57262829#80オフホワイトM(24.5~26.0cm)
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
57262838#80オフホワイトL(26.5~28.0cm)
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
57262847#80ブラックS(22.5~24.0cm)
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
57262856#80ブラックM(24.5~26.0cm)
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
57262865#80ブラックL(26.5~28.0cm)
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする