サンカ
リバーシングプリズム 左右逆転メガネ
直角プリズムを用いて水平方向(左右)逆転視野における恒常性の低下および変化をみるためのものです。
2個のプリズムを樹脂枠へ取付け、ゴムバンドおよびマジックバンドで接眼部より頭部へ固定される構造です。
仕様
●プリズム:直角プリズム/約60(底)×30(高)×40(厚)mm●視野中心間隔:62 mm
材質
プリズム/光学ガラス、枠/硬質ウレタン樹脂
質量(g)
約 330
寸法
約180(W)×110(D)×80(H)mm
視野角
水平/24度、垂直/50度
アズワン品番
69-8551-35
内容量
1個
3月22日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57260327
T.K.K.162b
¥
191,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000