HEIKO
手抜きポリ袋 スタンドジップバッグ
焼き菓子や小物のギフトにお使いいただける透明のジップ付き手抜き袋です。底マチ付きで自立するので、陳列販売にもおすすめです。文具や化粧品のギフトにもお使いいただけます。
柄
無地
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
材質
規格
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57263346
006656233
-
OP20/CP40
#60 18-19
厚0.06×幅180×高190/底マチ:70/チャック下:140
オープン
¥
789
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57263355
006656234
-
OP20/CP50
#70 23-24
厚0.07×幅230×高240/底マチ:70/チャック下:190
オープン
¥
1,398
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68453878
006656234【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
OP20/CP50
#70 23-24
厚0.07×幅230×高240/底マチ:70/チャック下:190
オープン
¥
1,398
¥
1,198
アウトレット
¥
1,318
(税込)
当日出荷
返品不可
残り15点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください