曜日別特売

不織布製巾着袋 Fバッグ Wシャンテタイプ

不織布製巾着袋 Fバッグ Wシャンテタイプ - HEIKO不織布製巾着袋 Fバッグ Wシャンテタイプ - HEIKO不織布製巾着袋 Fバッグ Wシャンテタイプ - HEIKO不織布製巾着袋 Fバッグ Wシャンテタイプ - HEIKO不織布製巾着袋 Fバッグ Wシャンテタイプ - HEIKO不織布製巾着袋 Fバッグ Wシャンテタイプ - HEIKO不織布製巾着袋 Fバッグ Wシャンテタイプ - HEIKO不織布製巾着袋 Fバッグ Wシャンテタイプ - HEIKO

不織布を2層に重ねたギフト巾着袋です。両脇のリボンを引っ張って結ぶだけの簡単ラッピング。ベースの色の上に薄手の白を重ねることで、やさしく上品なイメージのギフトに仕上がります。底にマチがあって広がるので、見た目よりも容量があります。

材質PP製不織布50g+20g
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
規格
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
572633710087404521パック(10枚)グレーS幅190×高275+底マチ100 リボンから下の高さ:180
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
572633800087404531パック(10枚)アイボリーS幅190×高275+底マチ100 リボンから下の高さ:180
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
572633890087404541パック(10枚)グレーM幅240×高360+底マチ120 リボンから下の高さ:230
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
572633980087404551パック(10枚)アイボリーM幅240×高360+底マチ120 リボンから下の高さ:230
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
572634070087404561パック(10枚)グレーL幅310×高430+底マチ120 リボンから下の高さ:300
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
572634160087404571パック(10枚)アイボリーL幅310×高430+底マチ120 リボンから下の高さ:300
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
572634250087404581パック(5枚)グレーLL幅450×高600+底マチ120 リボンから下の高さ:440
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
572634410087404591パック(5枚)アイボリーLL幅450×高600+底マチ120 リボンから下の高さ:440
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする