曜日別特売

手提げ紙袋 Hフラットチャームバッグ 平手

手提げ紙袋 Hフラットチャームバッグ 平手 - HEIKO手提げ紙袋 Hフラットチャームバッグ 平手 - HEIKO

ハンドルは一般的な平紐の幅10mm幅よりも太めの13mm幅を採用しているので、手にやさしく持ちやすい紙袋です。催事など色々な用途でご使用頂けます。

内容量1パック(50枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
規格
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57263477003277434未晒クラフト紙100g未晒無地220-2220×150×260
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
57263450003277335片艶クラフト紙100g白無地220-1220×150×210
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57263459003277334未晒クラフト紙100g未晒無地220-1220×150×210
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57263468003277134未晒クラフト紙120g未晒無地300-1300×220×270
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5726345000327733513491155白無地003277335 紙袋 Nフラットチャームバッグ SWAN 13491155紙袋 NフラットチャームバッグSWAN1パック(50枚)
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5726345900327733413491146茶無地003277334 紙袋 Nフラットチャームバッグ SWAN 13491146紙袋 NフラットチャームバッグSWAN1パック(50枚)
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5726346800327713413491110茶無地003277134 紙袋 Nフラットチャームバッグ SWAN 13491110紙袋 NフラットチャームバッグSWAN1パック(50枚)
3,598
欠品中
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする