HEIKO
アーチハンドキャリーケーキ箱
取っ手部分がアーチ型で持ちやすいキャリータイプのケーキ箱です。組み立て式で在庫スペースの削減に貢献します。
取手
50
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
規格
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57263188
004200560
晒カード紙250g
ホワイト
10.5×15
105×150×90+取手50
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57263197
004200561
カード紙未晒300g
クラフト
10.5×15
105×150×90+取手50
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57263206
004200562
晒カード紙250g
ホワイト
12×18
120×180×90+取手50
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57263215
004200563
カード紙未晒300g
クラフト
12×18
120×180×90+取手50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57263231
004200564
晒カード紙250g
ホワイト
15×21
150×210×90+取手50
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57263240
004200565
カード紙未晒300g
クラフト
15×21
150×210×90+取手50
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57263249
004200566
晒カード紙250g
ホワイト
18×24
180×240×90+取手50
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57263258
004200567
カード紙未晒300g
クラフト
18×24
180×240×90+取手50
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください