曜日別特売

サンドイッチ袋

サンドイッチ袋 - HEIKOサンドイッチ袋 - HEIKO

コンビニタイプの簡単に開けられる「イージーカット」がついた手詰用サンドイッチ袋です。「イージーカット」部分は視認性の高い白色ライン。防曇タイプのOPPを使用しているので曇りません。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質OPPボードンフィルム厚さ(mm)0.025規格55全幅W×全高(mm)165×230仕上がり寸法(mm)0.025×55×165内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57263608006770607
オープン
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする