曜日別特売

レジ袋 アームハンドハイパー LL

レジ袋 アームハンドハイパー LL - SWANレジ袋 アームハンドハイパー LL - SWANレジ袋 アームハンドハイパー LL - SWANレジ袋 アームハンドハイパー LL - SWANレジ袋 アームハンドハイパー LL - SWAN

省資源化の薄口タイプのレジ袋です。持ち手を工夫しクワガタにすることで、袋の強度を高めています。また袋の底を破れにくくするアーチシール加工を施しています。乳白色。食品衛生法規格基準適合商品です。
ハンガータイプ
表面エンボス加工あり

材質HDPE 乳白原反幅(mm)295厚さ(mm)0.015乳白高さ(mm)530容量(L)ペットボトル飲料2×3本規格LL全幅(mm)440マチ(mm)145内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57264150006645985
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする