レジ袋 アームハンドハイパー L

レジ袋 アームハンドハイパー L - SWANレジ袋 アームハンドハイパー L - SWANレジ袋 アームハンドハイパー L - SWANレジ袋 アームハンドハイパー L - SWANレジ袋 アームハンドハイパー L - SWAN

省資源化の薄口タイプのレジ袋です。持ち手を工夫しクワガタにすることで、袋の強度を高めています。また袋の底を破れにくくするアーチシール加工を施しています。乳白色。食品衛生法規格基準適合商品です。
ハンガータイプ
表面エンボス加工あり

材質HDPE 乳白原反幅(mm)255厚さ(mm)0.012乳白高さ(mm)480容量(L)牛乳パック1×4本規格L全幅(mm)390マチ(mm)135内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57264141006645984
オープン
269
296(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする