ビルトインガスコンロ プログレ PROGRE ラックリーナ

ビルトインガスコンロ プログレ PROGRE ラックリーナ - ノーリツビルトインガスコンロ プログレ PROGRE ラックリーナ - ノーリツ

効率的に熱を伝える「スマートエコバーナー」が実現した高い省エネ性。
バーナー間の寸法が広がり、さらにスッキリ。同時調理もスマートに。
PROGREだけの13段階の火力微調節機能
ガス火のグリルを極めたマルチグリル
プロブレXつなぐアプリで家族の好みを学んでサポート!
調理中の温度が見える!ノーリツ独自の温度クック機能
忙しい毎日の調理をサポートする便利機能
お手入れしやすいから、キレイがつづく

付属品波型プレートパンL グラネ、キャセロールL、燻製網、サイドカバー、排気口ちり受け、アルカリ乾電池(単1形:2個)トッププレート:プラチナブラック、フェイス:ブラックステンレス、バーナーキャップ:ブラック、ごとく:ブラックホーロー口数3口機能ダブル高火力&ダブルトロ火、焼サポート、麺ゆでモード(左バーナーのみ)、煮るオート(右バーナーのみ)、温度クック機能、炊飯機能、湯わかし機能、オートメニュー(10種)、調理モード(12種)、レンジフード連動(対応レンジフードのみ)、アプリ対応、グリル液晶表示、音声ガイド、火力微調節(左右13段階、後9段階)、誤消火復帰対応、メロディー報知電源(個)乾電池 単1形 x 2材質(トッププレート)アルミトップ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
ガスの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57261901N3S23PWAAFBAEC75LPG
363,500
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57261910N3S23PWAAFBAEC75都市ガス
363,500
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57261919N3S22PWAAFBAEC60LPG
358,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57261928N3S22PWAAFBAEC60都市ガス
358,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする